1003 precisie-indicator Millimess ±50µm / 1µm 2N met kalibratie

Artikelnummer: 4334010KAL
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Fijnmeetklok

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4334010KAL
EAN/GTIN 4059192014148
Nummer fabrikant 4334010KAL

Omschrijving

Omschrijving:

Mechanical Precision hands Millimess 1003
Factory Standard

Dial kleur: Geel
meetbereik: ± 50 µm
schaalverdeling (µm): 1 µm
meetkracht: 2 N
omvang van de levering: Testprotocol, Case

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen