1003 T Fijn wijzertje Millimeter +/-50µm, 1µm, IP 54

Artikelnummer: 4334005
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Fijnmeetklok

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4334005
EAN/GTIN 4059192014124
Nummer fabrikant 4334005
L-nummer L40080 101

Omschrijving

Uitvoering:

  • Grote wijzerplaat met hoog contrast
  • Instelbare tolerantiemarkeringen
  • Blokkeerbare fijnafstelling
  • Stootbeveiligd meetmechanisme
  • Klemas en meetpen van roestvrij, gehard staal
  • Precisiekogelgeleiding van de meetpen voor klein omkeerbereik
  • Ongevoelig voor zijdelingse krachten die op de meetpen werken
  • Hoge gevoeligheid en nauwkeurigheid door lagering van de meting van de meetbewegingsassen in juwelen en wielen en rondsels met precisietanden
  • Doosvormige beschermende behuizing
  • Constante meetkracht
  • Meetpenheffen door inschroefbare draadheffer of hefknop

Omschrijving:

Mechanische precisiewijzer Millimess 1003 T
  • DIN 879-1
  • IP 54
  • Kleur wijzerplaat: Geel Meetbereik: ± 50 µm
  • Schaalinterval (µm): 1 µm
  • Meetkracht: 1 N
Model: Behuizing

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd

Norm:

DIN 879-1