1003 XL Millimess precisie-indicator +/-130µm, 2µm

Artikelnummer: 4334001
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Fijnmeetklok

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4334001
EAN/GTIN 4059192014117
Nummer fabrikant 4334001
L-nummer L40080 429
Fabrikant MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Omschrijving

Uitvoering:

  • Grote wijzerplaat met hoog contrast
  • Instelbare tolerantiemarkeringen
  • Blokkeerbare fijnafstelling
  • Stootbeveiligd meetmechanisme
  • Klemas en meetpen van roestvrij, gehard staal
  • Precisiekogelgeleiding van de meetpen voor klein omkeerbereik
  • Ongevoelig voor zijdelingse krachten die op de meetpen werken
  • Hoge gevoeligheid en nauwkeurigheid door lagering van de meting van de meetbewegingsassen in juwelen en wielen en rondsels met precisietanden
  • Doosvormige beschermende behuizing
  • Constante meetkracht
  • Meetpenheffen door inschroefbare draadheffer of hefknop

Omschrijving:

Mechanische precisie-aanwijzer Millimess 1003 XL
  • Fabrieksstandaard
  • Kleur wijzerplaat: Geel Meetbereik: ± 130 µm
  • Schaalverdeling (µm): 2 µm
  • Meetkracht: 1 N
Omvang levering: Koffer

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd

Norm:

Standaard fabriek

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen