Dubbele dopsleutel SW.46 x 50 mm L.245 mm

Artikelnummer: 43334650
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 43334650
EAN/GTIN 4018754255061
Nummer fabrikant 43334650

Omschrijving

Omschrijving:

  • DIN 896 vorm B, verbeterd ontwerp: Naadloos ontleend aan „één stuk”!
  • Precisiestalen buis ST55 verchroomd

Kenmerk:

  • d1: 62 mm
  • d2: 68 mm
  • Lengte [mm): 245 mm
  • Gewicht: 878 g
  • Breedte over vlakken [mm]: 46 x 50 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen