Dubbele dopsleutel SW.12 x 13 mm L.145 mm

Artikelnummer: 43331213
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 43331213
EAN/GTIN 4018754254934
Nummer fabrikant 43331213
L-nummer L60010 5896

Omschrijving

Omschrijving:

  • DIN 896 vorm B, verbeterd ontwerp: Naadloos ontleend aan „één stuk”!
  • Precisiestalen buis ST55 verchroomd

Kenmerk:

  • d1: 19 mm
  • d2: 20,5 mm
  • Lengte [mm): 145 mm
  • Gewicht: 78 g
  • Breedte over vlakken [mm]: 12 x 13 mm