Dubbele dopsleutel SW.8 x 9 mm L.110 mm

Artikelnummer: 43330809
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 43330809
EAN/GTIN 4018754254910
Nummer fabrikant 43330809
L-nummer L60010 6201

Omschrijving

Omschrijving:

  • DIN 896 vorm B, verbeterd ontwerp: Naadloos ontleend aan „één stuk”!
  • Precisiestalen buis ST55 verchroomd

Kenmerk:

  • d1: 13 mm
  • d2: 14,5 mm
  • Lengte [mm): 110 mm
  • Gewicht: 38 g
  • Breedte over vlakken [mm]: 8 x 9 mm