1004 T Fijn wijzertje Millimess +/-130µm, 5µm, IP 54

Artikelnummer: 4333005
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Fijnmeetklok

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4333005
EAN/GTIN 4059192014070
Nummer fabrikant 4333005
L-nummer L40080 339

Omschrijving

Uitvoering:

  • Grote wijzerplaat met hoog contrast
  • Instelbare tolerantiemarkeringen
  • Blokkeerbare fijnafstelling
  • Stootbeveiligd meetmechanisme
  • Klemas en meetpen van roestvrij, gehard staal
  • Precisiekogelgeleiding van de meetpen voor klein omkeerbereik
  • Ongevoelig voor zijdelingse krachten die op de meetpen werken
  • Hoge gevoeligheid en nauwkeurigheid door lagering van de meting van de meetbewegingsassen in juwelen en wielen en rondsels met precisietanden
  • Doosvormige beschermende behuizing
  • Constante meetkracht
  • Meetpenheffen door inschroefbare draadheffer of hefknop

Omschrijving:

Mechanische precisiewijzer Millimess 1004 T
  • Fabrieksnorm
  • IP 54
  • Kleur wijzerplaat: Wit Meetbereik: ± 130 µm
  • Schaalinterval (µm): 5 µm
  • Meetkracht: 1 N
Maat bij levering: Koffer

Kenmerk:

  • Kleur wijzerplaat: Wit

Norm:

Standaard fabriek