1010 ZT wijzerplaat millimeter +/- 0100 ″, .0005 ″, IP 54

Artikelnummer: 4332905
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Fijnmeetklok

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4332905
EAN/GTIN 4059192014056
Nummer fabrikant 4332905
L-nummer L40080 2940

Omschrijving

Uitvoering:

  • Grote wijzerplaat met hoog contrast
  • Instelbare tolerantiemarkeringen
  • Blokkeerbare fijnafstelling
  • Stootbeveiligd meetmechanisme
  • Klemas en meetpen van roestvrij, gehard staal
  • Precisiekogelgeleiding van de meetpen voor klein omkeerbereik
  • Ongevoelig voor zijdelingse krachten die op de meetpen werken
  • Hoge gevoeligheid en nauwkeurigheid door lagering van de meting van de meetbewegingsassen in juwelen en wielen en rondsels met precisietanden
  • Doosvormige beschermende behuizing
  • Constante meetkracht
  • Meetpenheffen door inschroefbare draadheffer of hefknop

Omschrijving:

Mechanische precisiewijzer Millimess 1010 ZT
  • Fabrieksnorm
  • IP 54 Meetbereik: ± .0100″
  • Schaalverdeling inch: .0005″
Materiaal: Koffer, adapterhuls 940, 8 mm tot 3/8″.

Kenmerk:

  • Kleur wijzerplaat: Wit
  • Type product: 1010 ZT
  • Nummering schaalblad: .01″-0-.01″
  • Foutlimiet Gges in inch (tekst): .0004″
  • Foutlimiet Ge in inch (tekst): .00035″
  • Foutlimiet Gt in inch (tekst): .00025″
  • Meetbereik voelermaat, fijne wijzer, taster inch: ± .0100″
  • Schaaldiameter_mm: 50 mm
  • Klemas (mm): 8 mm
  • Meetkracht: 1 N
  • Klemas (inch): 0.375 inch
  • Schaalverdeling_inch: 0.0005 inch
  • Meetwaarde omkeerbereik inch: 0.0001 inch
  • Herhaalbaarheid inch: 0.0001 inch

Norm:

Standaard fabriek

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen