Dressing steen 25x25x150 mm CGROB

Artikelnummer: 43311
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Steunschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 43311
EAN/GTIN 9003170433112
Nummer fabrikant 43311
L-nummer L50140 809

Omschrijving

Omschrijving:

Dresstaven zijn ideaal voor het africhten van alle aluminiumoxide- en siliciumcarbideschijven. Ze kunnen worden gebruikt als goedkoop africhtgereedschap voor keramisch gebonden slijpbokschijven. Dresstaven zijn uitsluitend verkrijgbaar in zwart siliciumcarbide.

Kenmerk:

  • Form: 90AS AFRITSSTEEN
  • Specificatie : CGROB
  • Afmeting (B x C x L): 25 x 25 x 150 mm
  • diameter: 25 mm
  • Sterkte: 25 mm
  • Boring: 150 mm
  • Korrelgrootte: 24
  • Vs /max: 35 m/s

Voordeel:

  • Goedkoop dresgereedschap
  • Selectie op basis van individuele vereisten

Toepassing:

  • Voor het met de hand behandelen van alle schijven van corundum en siliciumcarbide

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen