810 AX mechanische meetklok

Artikelnummer: 4331000
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Producttype meetklok

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4331000
    EAN/GTIN 4059192014018
    Nummer fabrikant 4331000
    L-nummer L40080 277

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Meetklok MarCator 810 AX
  • Fabrieksstandaard
  • Meetbereik in mm: 10mm
    • Schaalverdeling_mm: 0,1 mm
    Omvang levering: Etui.
  • Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen