TORX® schroevendraaier met gat TORX maat T27, bladlengte 110 mm

Artikelnummer: 43300027
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 43300027
EAN/GTIN 4018754106035
Nummer fabrikant 43300027
L-nummer L60010 4823

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met gat in de aandrijftip (TORX® SABOTAGEBESTENDIG)
  • Stengel verchroomd over nikkel
  • Tips gehard
  • Chroom vanadium, mat verchroomd
  • Zwarte veter

Kenmerk:

  • L1: 110 mm
  • L2: 135 mm
  • Uitvoerprofiel: TORX®
  • Grootte Uitvoerprofiel: T27
  • Gewicht: 49 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen