MARTOR SECUMAX OPTICUT 433 , 1 op kaart

Artikelnummer: 433.00
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
Producttype Veiligheidsmes

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 433.00
EAN/GTIN 4002632917639
Nummer fabrikant 433.00
L-nummer L60170 753

Omschrijving

Omschrijving:

De glider met een korte metalen voet – voor drukverlagingen.
Bent u op zoek naar een film en schuimrubbermes die moeiteloos nog harder en krachtiger films kunnen knippen? En dat schrikt niet af van onhandelbaar schuim? Met de SECUMAX OPTICUT hebt u hier de optimale oplossing gevonden. De glijdende basis van tefloniseerd metaal maakt het niet alleen zeer slijtvast. Hierdoor kunt u de machine ook bijzonder gemakkelijk over de grond verplaatsen. Ideaal voor drukverlaging.
  • Basismateriaal:
    Kunststof
  • Ergonomisch werken
    met de SECUMAX OPTICUT is dit met name mogelijk. Uw vingers zullen genieten van de veilige houvast, uw duim zal genieten van de extra bobbel aan de voorkant van de handvat. Glijdend zagen, omdat het niet handiger kan zijn.
  • Schone snedes
    , of het nu gaat om folie of schuim – de geïntegreerde bevestigingsbeugel voorkomt op betrouwbare wijze dat het materiaal zich voor het blad verzamelt. Tegelijkertijd houdt de hanger uw hand op een veilige afstand.
  • Extreem robuust met
    een glijdende basis gemaakt van tefloniseerd metaal, de kwestie van duurzaamheid doet zich niet voor. Maar de handvat is ook ontworpen en verankerd in de voet, zodat u lange tijd van uw snij-gereedschap zult genieten.
  • Eenvoudig wisselen van blad
    gebruik de kleine handgreep om op de knop voor het wisselen van het blad te drukken – en u kunt de schuifvoet met het ingebrachte blad uit de handvat trekken. Wijzig nu, druk nogmaals op de knop, duw de voet terug, klaar!
  • 4-weg bruikbaar blad
    totdat u uw blad op een bepaald moment moet vervangen, kunt u het meerdere keren draaien en draaien – verviervoudigen van de gebruikstijd. Handig voor u, betaalbaar voor uw bedrijf.
  • Belangrijkste snijmaterialen:
    Folie en papieren webben Plastic Brapping

    Carton: 1-laags folie
    , rekbaar, krimpfolie
  • Snijtoepassing:
    Snijden van papierwebben snijpapier
    op rollen

Kenmerk:

  • Handgreep: Standaard handgreep
  • Hanteren:rechts- en linkshandig
  • Veiligheidstechnologie I: Hoogste beveiliging (SECUMAX)
  • Veiligheidstechnologie II: Afgedekt lemmet
  • Transportvergrendeling: Ja
  • Trigger: Hand
  • Ergonomie Bijzonder ergonomisch
  • Snijdiepte (samengevat): 7, 3 mm
  • Belangrijkste snijmaterialen: Doos: 1-laags, wrap, stretch, krimpfolie, plastic band, Foliën en papieren webben, gelamineerde film, gelamineerde film, schuim, polystyreen,
  • Snijtoepassing: Knip papieren webben, snijd papier op rollen
  • Schuureigenschappen: Hoogste slijtvastheid
  • Beugel/oogje: Ja
  • Tape kras: Nee
  • Basismateriaal: Kunststof
  • SoftGrip: Nee
  • Metaal detecteerbaar: Nee
  • Gemonteerd blad: 37040,60
  • Optioneel blad: 37044,60, 13730,60, 83730,31
  • Gemonteerde bladvorm (mes): Rechthoekig blad
  • Gemonteerde messen (mes): 4-voudig bruikbaar
  • Gemonteerd blad roestvrij (mes): Nr.
  • Vervangende bladen in de handvat: Nr.
  • Blad vervangen zonder gereedschap: Ja
  • Blad verwisselbaar, vergrendelbaar: Nr.
  • GS-teken (tekst): Nr.