TORX®-Schroevendraaier T45 L.130mm

Artikelnummer: 43293045
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 43293045
EAN/GTIN 4018754324484
Nummer fabrikant 43293045
L-nummer L60010 7682
Fabrikant STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met driedelige kruisgreep
  • Voor interne TORX®-schroeven
  • Chroom vanadium, mat verchroomd
  • Zwarte veter

Kenmerk:

  • L1: 130 mm
  • L2: 165 mm
  • Uitvoerprofiel: TORX®
  • Grootte Uitvoerprofiel: T45
  • Gewicht: 119 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen
Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen