Basisplatform verzinkt staal

Artikelnummer: 43275
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Producttype Werkplatform

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 43275
    EAN/GTIN 4003866432752
    Nummer fabrikant 43275

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Leuning aan de lange zijde en kopse zijde.
    Vloerbelasting 3,5 kN/m2.
    Puntbelasting 1,5 kN.

    Kenmerk:

    Breedte 940 mm
    Gewicht 86 kg
    Maat B x D 940mm × 1.000mm
    Materiaal Verzinkt staal
    Tiefe 1000 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen