Haakse schroevendraaier L.33mm x 163mm

Artikelnummer: 43273025
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
Artikelnummer 43273025
EAN/GTIN 4018754332700
Nummer fabrikant 43273025
L-nummer L60010 8189

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor interne TORX®-schroeven
  • lange uitvoering
  • Kogelkop op het lange uiteinde van de as
  • Draaihoek tot 25° aan elke kant
  • Chroom vanadium, gepolijst

Kenmerk:

  • L1: 33 mm
  • L2: 163 mm
  • Uitvoerprofiel: TORX®
  • Grootte Uitvoerprofiel: T25
  • Gewicht: 24 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen