Haakse schroevendraaier L.29mm x 148mm

Artikelnummer: 43273020
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
Artikelnummer 43273020
EAN/GTIN 4018754332694
Nummer fabrikant 43273020

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor interne TORX®-schroeven
  • lange uitvoering
  • Kogelkop op het lange uiteinde van de as
  • Draaihoek tot 25° aan elke kant
  • Chroom vanadium, gepolijst

Kenmerk:

  • L1: 29 mm
  • L2: 148 mm
  • Uitvoerprofiel: TORX®
  • Grootte Uitvoerprofiel: T20
  • Gewicht: 20 g

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.