Regenjas High Vis Level 3 XXL

Artikelnummer: 432720055300XXL
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
Kleur high vis orange
Uniseks-maat 2XL
Producttype Veiligheidsjack

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 432720055300XXL
EAN/GTIN 7330509667026
Nummer fabrikant 432720055300XXL

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
100% polyester (84% PVC/16% PU), wind- en waterdicht, ademend, 350g/m²

Details
D-ring, ID-zak
Fleece gevoerde kraag
Verwijderbare, verstelbare capuchon

Afwerking
Verlengde rug, Verstelbare zoom met trekkoord
Verstelbaar mouwuiteinde met neopreen polsband aan de binnenkant

Zakken
Napoleonzak aan de binnenkant van de windflap
Voorzakken met klep en drukknop

Functionaliteit
Wind- en waterdicht met gelaste naden

Reflex
50 mm breed reflecterend band, 65 mm breed reflecterend lint

Voorsluiting
Voorsluiting met drukknopen, Verborgen tweewegrits van kunststof, Stormsluiting met knopen

Omschrijving:

  • De ultieme regenjas voor de meest extreme weersomstandigheden
  • Sterkte, flexibiliteit en extreem goede beschermende eigenschappen kenmerken deze hi vis regenjas, bijzonder geschikt voor mensen die vaak buiten werken in natte omstandigheden en slecht weer
  • Het is wind- en waterdicht van sterk materiaal met gelaste naden, het heeft ook een verborgen ritssluiting met stormknopen die de regen effectief van het lichaam weghouden
  • De met fleece gevoerde kraag biedt bescherming en warmte zonder tegen de huid te schuren
  • Verstelbare mouwzomen met interne neopreen manchetten om te voorkomen dat de regen binnensijpelt terwijl u werkt
  • Gecertificeerd volgens EN 343, beschermende kleding tegen slecht weer en EN ISO 20471, klasse 3, beschermende kleding met hoge zichtbaarheid

Norm:

  • EN 343, Class 3.1
  • EN ISO 20471, Class 3

Diensten en productadviseurs

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.