Uitvoering:
Hoofdmateriaal
100% polyester (84% PVC/16% PU), wind- en waterdicht, ademend, 350g/m²
Details
D-ring, ID-zak
Fleece gevoerde kraag
Verwijderbare, verstelbare capuchon
Afwerking
Verlengde rug, Verstelbare zoom met trekkoord
Verstelbaar mouwuiteinde met neopreen polsband aan de binnenkant
Zakken
Napoleonzak aan de binnenkant van de windflap
Voorzakken met klep en drukknop
Functionaliteit
Wind- en waterdicht met gelaste naden
Reflex
50 mm breed reflecterend band, 65 mm breed reflecterend lint
Voorsluiting
Voorsluiting met drukknopen, Verborgen tweewegrits van kunststof, Stormsluiting met knopen
Omschrijving:
- De ultieme regenjas voor de meest extreme weersomstandigheden
- Sterkte, flexibiliteit en extreem goede beschermende eigenschappen kenmerken deze hi vis regenjas, bijzonder geschikt voor mensen die vaak buiten werken in natte omstandigheden en slecht weer
- Het is wind- en waterdicht van sterk materiaal met gelaste naden, het heeft ook een verborgen ritssluiting met stormknopen die de regen effectief van het lichaam weghouden
- De met fleece gevoerde kraag biedt bescherming en warmte zonder tegen de huid te schuren
- Verstelbare mouwzomen met interne neopreen manchetten om te voorkomen dat de regen binnensijpelt terwijl u werkt
- Gecertificeerd volgens EN 343, beschermende kleding tegen slecht weer en EN ISO 20471, klasse 3, beschermende kleding met hoge zichtbaarheid
Norm:
- EN 343, Class 3.1
- EN ISO 20471, Class 3