Uitbreidingsplatform, verzinkt staal

Artikelnummer: 43271
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Werkplatform

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 43271
EAN/GTIN 4003866432714
Nummer fabrikant 43271

Omschrijving

Omschrijving:

Leuning aan één lange zijde incl. verbindingsstangen voor de leuning.
Uitbreidingsplatformen naar wens aan elkaar schroeven.
Vloerbelasting 3,5 kN/m2.
Puntbelasting 1,5 kN.

Kenmerk:

Breedte 800 mm
Gewicht 60 kg
Maat B x D 800mm × 860mm
Materiaal Verzinkt staal
Tiefe 860 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen