{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 878 | |
Messbereich | 3 mm | |
Schaalverdeling | 0,01 mm | |
Aflezing per wijzeromwenteling | 0,5 mm | |
Meetafwijking MPE (meetbereik) | 10 µm | |
IP-klasse | IP 67 | |
Meetkracht | 1 N - 1,7 N | |
Meettechniek | analoog | |
Behuizing-⌀ | 40 mm | |
Verpakking | stevige box | |
Producttype | meetklok |
Artikelnummer | 432650 3/40 | |
EAN/GTIN | 4031452101263 | |
Nummer fabrikant | 10126 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mini-precisiemeetklok IP67 olie- en waterdicht, schokbestendig 3/40 mm
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
€ 125,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
150 stuks direct leverbaar
€ 44,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aflezing per wijzeromwenteling | 0,5 | 1 |
Behuizing-⌀ | 40 | 40 |
Meetkracht | 1 ;1,7 | 0,9 ;1,3 |
Norm | DIN 878 | DIN 878 |
Schaalverdeling | 0,01 | 0,01 |
Verpakking | stevige box | stevige box |
Meetafwijking MPE (meetbereik) | 10 | 10 |