Ballpoint binnenzeskant sleutel L.12mm x 72mm Uitgang zeskant 1.3mm

Artikelnummer: 43263130
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
Artikelnummer 43263130
EAN/GTIN 4018754332755
Nummer fabrikant 43263130

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor binnenzeskant bouten
  • Met kogelkop op het lange uiteinde van de as
  • Draaihoek tot 25° aan elke kant
  • Chroom vanadium, vernikkeld

Kenmerk:

  • L1: 12 mm
  • L2: 72 mm
  • Lengte [mm): 80 mm
  • Uitgang zeskant buiten (inch): 0,050″
  • Uitgang zeskant buiten (mm): 1,3 mm
  • Uitvoerprofiel: Zeskant
  • Gewicht: 1 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen