Kogelkop haakse schroevendraaier SW binnenzeskant 2.5mm L.18mm x 112mm

Artikelnummer: 43263025
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 43263025
EAN/GTIN 4018754332786
Nummer fabrikant 43263025
L-nummer L60010 7614

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor binnenzeskant bouten
  • Met kogelkop op het lange uiteinde van de as
  • Draaihoek tot 25° aan elke kant
  • Chroom vanadium, vernikkeld

Kenmerk:

  • L1: 18 mm
  • L2: 112 mm
  • Lengte [mm): 113 mm
  • Uitgang zeskant buiten (mm): 2,5 mm
  • Uitvoerprofiel: Zeskant
  • Gewicht: 5 g

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.