Kogelkop Binnenzeskant sleutel SW binnenzeskant 4mm L.25mm x 138mm

Artikelnummer: 43263004
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 43263004
EAN/GTIN 4018754332809
Nummer fabrikant 43263004
L-nummer L60010 7453

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor binnenzeskant bouten
  • Met kogelkop op het lange uiteinde van de as
  • Draaihoek tot 25° aan elke kant
  • Chroom vanadium, vernikkeld

Kenmerk:

  • L1: 25 mm
  • L2: 138 mm
  • Lengte [mm): 142 mm
  • Uitgang zeskant buiten (mm): 4 mm
  • Uitvoerprofiel: Zeskant
  • Gewicht: 17 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen