Kogelkop Binnenzeskant sleutel SW binnenzeskant 2mm L.16mm x 99mm

Artikelnummer: 43263002
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 43263002
EAN/GTIN 4018754332779
Nummer fabrikant 43263002
L-nummer L60010 7616

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor binnenzeskant bouten
  • Met kogelkop op het lange uiteinde van de as
  • Draaihoek tot 25° aan elke kant
  • Chroom vanadium, vernikkeld

Kenmerk:

  • L1: 16 mm
  • L2: 99 mm
  • Lengte [mm): 101 mm
  • Uitgang zeskant buiten (mm): 2 mm
  • Uitvoerprofiel: Zeskant
  • Gewicht: 3 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen