Uitvoering:
Hoofdmateriaal
100% polyester (84% PVC/16% PU), wind- en waterdicht, ademend, 350g/m²
Details
D-ring, ID-zak
Fleece gevoerde kraag
Verwijderbare, verstelbare capuchon
Zakken
Napoleonzak aan de binnenkant van de windflap
Voorzakken met klep en drukknop
Functionaliteit
Wind en waterdicht met gelaste naden
Afwerking
Onneembare drop-neck
Verstelbaar mouweinde met neopreen polsband aan de binnenkant
Reflex
50 mm breed reflecterend band, 65 mm breed reflecterend band
Voorsluiting
Voorsluiting met drukknopen, Robuuste verborgen tweewegrits van kunststof, Stormsluiting met knopen
Omschrijving:
- Raincoat in hoge zichtbaarheid voor u met werkopdrachten die extreme slijtvastheid van een regenjas vereisen
- Het is wind- en waterdicht met gelaste naden
- De jas heeft een afneembare, verstelbare kap, een met zachte fleece gevoerde kraag en heeft gemakkelijk toegankelijke zakken zoals een oprolbare ID-kaartzak, voorzakken met klep en drukknop en een napoelonzak aan de binnenkant van de voorklep
- Verborgen sterke tweewegrits tot aan de kraag, voorkant met drukknopen en een stormknop die het vocht weghoudt
- Goede pasvorm met verstelbare mouwsluiting met klittenband en interne neopreen polsband die het lichaam warm houdt, zelfs als het nat is
- Het jack heeft een niet afknoopbare drop-neck aan de onderkant
- Gecertificeerd volgens EN 343, Beschermende kleding tegen slecht weer en EN ISO 20471, Klasse 3, Beschermende kleding met hoge zichtbaarheid
Norm:
- EN 343, Class 3.1
- EN ISO 20471, Class 3