803 SW kleine meetklok

Artikelnummer: 4326000
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype meetklok

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4326000
EAN/GTIN 4059192013974
Nummer fabrikant 4326000
L-nummer L40080 72

Omschrijving

Uitvoering:

  • Hoogcontrast wijzerplaat
  • Instelbare tolerantiemarkeringen
  • Verchroomde behuizing
  • Nauwkeurig getande tandwielen en rondsel
  • Beschermkap aan het uiteinde van de meetpen alsmede wijzerring en transparante schijf afgedicht met O-ringen
  • Rubberen balg op de meetpen ter bescherming tegen het binnendringen van vloeistoffen en verontreinigingen

Omschrijving:

Meetklok, water- en stofbeschermd MarCator 803 SW
  • IP-beschermingsklasse: IP 54
  • DIN 878
  • Meetbereik in mm: 3 mm
  • chaalverdeling_mm: 0,01 mm

Kenmerk:

  • Kleur wijzerplaat: Wit
  • Wijzeromwenteling in mm: 0.5 mm
  • Vrije slag mm: 0.1 mm
  • Schaalverdeling_mm: 0.01

Norm:

DIN 878