Wandhouder verstelbaar, verzinkt staal

Artikelnummer: 43258
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 43258
EAN/GTIN 4003866432585
Nummer fabrikant 43258
L-nummer L90060 174

Omschrijving

Omschrijving:

Boringsteek: 332 mm.
Buitenmaat van de beugel: 532 mm.

Kenmerk:

Gewicht 5.9 kg
Materiaal Verzinkt staal

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen