{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 878 | |
Messbereich | 3 mm | |
Schaalverdeling | 0,01 mm | |
Aflezing per wijzeromwenteling | 1 mm | |
Meetafwijking MPE (meetbereik) | 10 µm | |
Meetkracht | 0,9 N - 1,3 N | |
Meettechniek | analoog | |
Behuizing-⌀ | 40 mm | |
Verpakking | stevige box | |
Producttype | meetklok |
Artikelnummer | 432505 3/40 | |
EAN/GTIN | 4045197199584 | |
Nummer fabrikant | 432505 3/40 |