1/2″ TORX Dopsleutel, lang E10

Artikelnummer: 4325 E10
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4325 E10
EAN/GTIN 4991644081516
Nummer fabrikant 4325 E10
L-nummer L60050 5434

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 77 mm
Dimensie D2: 21 mm
D1: 13,2 mm
Lengte: 8,2 mm
Hoogte: 59 mm
Drive: 1/2″
Vierkant stopcontact
E10
Binnenkant Torx
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen