803 SB kleine meetklok

Artikelnummer: 4324250
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype meetklok

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4324250
EAN/GTIN 4059192013950
Nummer fabrikant 4324250
L-nummer L40080 62

Omschrijving

Uitvoering:

  • Hoogcontrast wijzerplaat
  • Instelbare tolerantiemarkeringen
  • Verchroomde behuizing
  • Beschermkap op het uiteinde van de meetpen
  • Geperkt meetbereik voor foutloos aflezen
  • Grote vrije slag, bijv. voor gemakkelijker inbrengen van testmonsters in meetapparaten
  • Precisietandwielen en -tandwielen

Omschrijving:

Veiligheidswijzer MarCator 803 SB
  • DIN 878
  • Meetbereik in mm: 0,4 mm
    • Schaalverdeling_mm: 0,01 mm
  • Kenmerk:

    • Kleur wijzerplaat: Wit
    • Meetbereik in mm: 0.4 mm
    • Schaalverdeling_mm: 0.01

    Norm:

    DIN 878

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Nieuwe artikelcode aanmaken

    Wijzig artikelcode

    In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.