Regenjas High vis LEVEL 1 S

Artikelnummer: 432420005599S
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten
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
Kleur rot / schwarz
Uniseks-maat S
Producttype Veiligheidsparka

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 432420005599S
EAN/GTIN 7330509571194
Nummer fabrikant 432420005599S

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
100% polyester, PU gecoat, wind- en waterdicht, ademend, 185g/m²

Zakken
Voorzakken met klep

Functionaliteit
Wind- en waterdicht met gelaste naden

Details
Verwijderbare, verstelbare capuchon
Kunststofknopen
D-ring

Finish
Onneembare druppelhals
Verstelbaar mouweinde met klittenband

Reflex
65 mm breed reflecterend band, 50 mm breed transferreflecterend band

Voorsluiting
Verborgen tweewegsrits van kunststof, Stormsluiting met knopen

Omschrijving:

  • Regenjack in hoge zichtbaarheid voor u met werkopdrachten die een lichte en soepele regenkleding vereisen
  • Het is wind- en waterdicht en heeft gelaste naden en een afneembare, verstelbare kap
  • Het jack heeft een verborgen tweewegsrits tot aan de kraag en een stormrits. ritssluiting tot aan de kraag en stormknoop
  • Goede pasvorm met verstelbare mouwsluiting met klittenband
  • Makkelijk toegankelijke zakken met klep en niet afneembare drop-neck aan de onderkant met drainage aan de achterkant
  • Gecertificeerd volgens EN 343, Beschermende kleding tegen slecht weer en EN 471 / EN ISO 20471, Klasse 3, Beschermende kleding met hoge zichtbaarheid. Kleur 5300 is bijgewerkt
  • Oldere artikelen worden geleverd zolang de voorraad strekt

Norm:

  • EN 343, Class 3.1
  • EN ISO 20471, Class 3

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen