805 Een kleine meetklok 5 mm / 0,01 mm Ø 40 mm met kalibratie

Artikelnummer: 4324060KAL
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype meetklok

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4324060KAL
EAN/GTIN 4059192013943
Nummer fabrikant 4324060KAL

Omschrijving

Omschrijving:

Kleine meetklokken MarCator 805 A
DIN 878
meetbereik in mm: schaalverdeling van 5 mm
_mm: 0,01
omvang van de levering: Etui

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen