805 Een mechanische meetklok

Artikelnummer: 4324060
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype meetklok

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4324060
EAN/GTIN 4059192013943
Nummer fabrikant 4324060
L-nummer L40080 420

Omschrijving

Uitvoering:

  • Hoogcontrast wijzerplaat
  • Instelbare tolerantiemarkeringen
  • Verchroomde behuizing
  • Lift-off kap met stofbeschermingsfunctie aan het uiteinde van de meetpen
  • Nauwkeurig getande wielen en rondsel

Omschrijving:

Kleine meetklok MarCator 805 A
  • DIN 878
  • Meetbereik in mm: 5 mm
  • Schaalverdeling_mm: 0,01 mm
Omvang levering: Geval

Kenmerk:

  • Kleur wijzerplaat: Wit
  • Wijzeromwenteling in mm: 1 mm
  • Vrije slag mm: 0.1 mm
  • Schaalverdeling_mm: 0.01

Norm:

DIN 878