Binnenzeskant sleutel SW 6mm L.200mm

Artikelnummer: 43233060
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 43233060
EAN/GTIN 4018754319282
Nummer fabrikant 43233060
L-nummer L60010 7923

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met ergonomische, uit meerdere componenten bestaande handgreep
  • Bijzonder comfortabel dankzij zachte zones in het midden
  • Chroom vanadium, mat verchroomd

Kenmerk:

  • L1: 200 mm
  • L2: 224 mm
  • Gewicht: 83 g
  • Breedte over vlakken [mm]: 6 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen