Binnenzeskantsleutel SW 11 mm, blad L 200 mm

Artikelnummer: 43232110
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 43232110
EAN/GTIN 4018754135219
Nummer fabrikant 43232110
L-nummer L60010 3352

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met 2-componentenkruishendel
  • Chroom vanadium, mat verchroomd

Kenmerk:

  • L1: 200 mm
  • L2: 240 mm
  • Gewicht: 169 g
  • Breedte over vlakken [mm]: 11 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen