High Vis Regenjas Level 1 XXL

Artikelnummer: 432320005389XXL
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten
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
Kleur high vis orange / marineblau
Uniseks-maat 2XL
Producttype Veiligheidsjack

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 432320005389XXL
EAN/GTIN 7330509656419
Nummer fabrikant 432320005389XXL
L-nummer L00980 4538

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
100% polyester, PU gecoat, wind- en waterdicht, ademend, 185g/m²

Afwerking
Verstelbare zoom met trekkoord
Verstelbaar mouweinde met klittenband

Zakken
Voorzakken met klep

Functionaliteit
Wind- en waterdicht met gelaste naden

Details
Verwijderbare, verstelbare capuchon
Kunststofknopen
D-ring

Reflex
65 mm breed reflecterend band, 50 mm breed transferreflecterend band

Voorsluiting
Verborgen tweewegrits van kunststof, Stormsluiting met knopen

Omschrijving:

  • Hi-Vis regenjack met verlengd rugpand
  • Dit lichtgewicht regenjack geeft u een goede zichtbaarheid op de werkplek wanneer nat weer en slecht zicht de werkomstandigheden kunnen bemoeilijken
  • Het materiaal is sterk en duurzaam, ook al is het lichtgewicht, wind- en waterdicht en met gelaste naden
  • De jas heeft een verlengd rugpand en een verstelbare onderrand met gemakkelijk toegankelijke voorzakken met klep en mouwboorden met klittenband
  • Gecertificeerd volgens EN 343, beschermende kleding tegen slecht weer en EN ISO 20471, klasse 3, beschermende kleding met hoge zichtbaarheid

Norm:

  • EN 343, Class 3.1
  • EN ISO 20471, Class 3

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen