High Vis Regenjas Level 1 L

Artikelnummer: 432320005389L
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten
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
    Kleur orange / marineblau
    Uniseks-maat L
    Producttype Veiligheidsjack

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 432320005389L
    EAN/GTIN 7330509656365
    Nummer fabrikant 432320005389L
    L-nummer L00980 2885

    Omschrijving

    Uitvoering:


    Hoofdmateriaal
    100% polyester, PU gecoat, wind- en waterdicht, ademend, 185g/m²

    Afwerking
    Verstelbare zoom met trekkoord
    Verstelbaar mouweinde met klittenband

    Zakken
    Voorzakken met klep

    Functionaliteit
    Wind- en waterdicht met gelaste naden

    Details
    Verwijderbare, verstelbare capuchon
    Kunststofknopen
    D-ring

    Reflex
    65 mm breed reflecterend band, 50 mm breed transferreflecterend band

    Voorsluiting
    Verborgen tweewegrits van kunststof, Stormsluiting met knopen

    Omschrijving:

    • Hi-Vis regenjack met verlengd rugpand
    • Dit lichtgewicht regenjack geeft u een goede zichtbaarheid op de werkplek wanneer nat weer en slecht zicht de werkomstandigheden kunnen bemoeilijken
    • Het materiaal is sterk en duurzaam, ook al is het lichtgewicht, wind- en waterdicht en met gelaste naden
    • De jas heeft een verlengd rugpand en een verstelbare onderrand met gemakkelijk toegankelijke voorzakken met klep en mouwboorden met klittenband
    • Gecertificeerd volgens EN 343, beschermende kleding tegen slecht weer en EN ISO 20471, klasse 3, beschermende kleding met hoge zichtbaarheid

    Norm:

    • EN 343, Class 3.1
    • EN ISO 20471, Class 3

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen