{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 878 | |
Meetbereik | 0 mm - 10 mm | |
Aflezing | 1/100 mm | |
Schaalverdeling | 0,01 mm | |
Aflezing per wijzeromwenteling | 1 mm | |
Meetafwijking MPE (meetbereik) | 15 µm | |
IP-klasse | IP 67 | |
Meetkracht | 1,04 N - 1,56 N | |
Opspanschacht-⌀ h6 | 8 mm | |
Meettechniek | analoog | |
Behuizing-⌀ | 61,5 mm | |
Verpakking | stevige box | |
Producttype | meetklok |
Artikelnummer | 432230 10/61,5 | |
EAN/GTIN | 7630041151787 |