{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 878 | |
Meetbereik | 10 mm | |
Schaalverdeling | 0,01 mm | |
Aflezing per wijzeromwenteling | 1 mm | |
Meetafwijking MPE (meetbereik) | 15 µm | |
IP-klasse | IP 54 | |
Meetkracht | 0,7 N - 1,6 N | |
Opspanschacht-⌀ h6 | 8 mm | |
Meettechniek | analoog | |
Behuizing-⌀ | 58 mm | |
Verpakking | stevige box | |
Producttype | meetklok |
Artikelnummer | 432220 10/58 | |
EAN/GTIN | 2050001040206 | |
Nummer fabrikant | 4315000 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Precisiemeetklok IP54, schokbestendig 10/58 mm
op aanvraag
Op voorraad
52 stuks direct leverbaar
€ 108,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 98,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
€ 74,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aflezing per wijzeromwenteling | 1 | 1 | 1 |
Opspanschacht-⌀ h6 | 8 | 8 | 8 |
IP-klasse | IP 54 | IP 67 | IP 54 |
Meetkracht | 0,7 ;1,6 | 0,9 ;1,6 | 0,7 ;1,6 |
Schaalverdeling | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Producttype | meetklok | meetklok | meetklok |
Meetafwijking MPE (meetbereik) | 15 | 15 | 15 |