{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 878 | |
Meetbereik | 10 mm | |
Schaalverdeling | 0,01 mm | |
Aflezing per wijzeromwenteling | 1 mm | |
Draaibare wijzerplaat | ja | |
Meetafwijking MPE (meetbereik) | 15 µm | |
IP-klasse | IP 67 | |
verstelbare tolerantiemarkeringen | ja | |
Meetkracht | 0,9 N - 1,6 N | |
Opspanschacht-⌀ h6 | 8 mm | |
Meettechniek | analoog | |
Behuizing-⌀ | 58 mm | |
Verpakking | stevige box | |
Producttype | meetklok |
Artikelnummer | 432210 10/58 | |
EAN/GTIN | 4045197154071 | |
Nummer fabrikant | 432210 10/58 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Precisiemeetklok IP67, schokbestendig, Meetbereik / behuizing-⌀: 10/58mm
op aanvraag
Op voorraad
41 stuks direct leverbaar
€ 101,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.901 stuks direct leverbaar
€ 26,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aflezing per wijzeromwenteling | 1 mm | 1 mm |
Behuizing-⌀ | 58 mm | 58 mm |
Meetbereik | 10 mm | 10 mm |
Meetkracht | 0,9 N - 1,6 N | 0,4 N - 1,4 N |
Norm | DIN 878 | DIN 878 |
Verpakking | stevige box | stevige box |
Meettechniek | analoog | analoog |