{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 878 | |
Messbereich | 0 mm - 10 mm | |
Aflezing | 1/100 mm | |
Schaalverdeling | 0,01 mm | |
Aflezing per wijzeromwenteling | 1 mm | |
Draaibare wijzerplaat | ja | |
Meetafwijking MPE (meetbereik) | 15 µm | |
verstelbare tolerantiemarkeringen | ja | |
Meetkracht | 0,56 N - 0,84 N | |
Opspanschacht-⌀ h6 | 8 mm | |
Meettechniek | analoog | |
Behuizing-⌀ | 58 mm | |
Verpakking | stevige box | |
Producttype | meetklok |
Artikelnummer | 432140 10/58 | |
EAN/GTIN | 7630041109900 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Precisiemeetklok schokbestendig 10/58 mm
op aanvraag
Op voorraad
133 stuks direct leverbaar
€ 75,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
168 stuks direct leverbaar
€ 101,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
151 stuks direct leverbaar
€ 75,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aflezing per wijzeromwenteling | 1 | 1 | 1 |
Messbereich | 0 ;10 | 10 | 10 |
Norm | DIN 878 | DIN 878 | DIN 878 |
Schaalverdeling | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Meettechniek | analoog | analoog | analoog |
Producttype | meetklok | meetklok | meetklok |
Meetafwijking MPE (meetbereik) | 15 | 15 | 15 |