Schroevendraaier SW binnenzeskant 17mm L.63mm x 320mm

Artikelnummer: 43213017
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 43213017
EAN/GTIN 4018754332533
Nummer fabrikant 43213017
L-nummer L60010 7436

Omschrijving

Omschrijving:

  • DIN ISO 2936
  • voor binnenzeskant bouten
  • extra lange uitvoering
  • Chroom vanadium, vernikkeld

Kenmerk:

  • L1: 63 mm
  • L2: 320 mm
  • Lengte [mm): 333 mm
  • Uitgang zeskant buiten (mm): 17 mm
  • Uitvoerprofiel: Zeskant
  • Gewicht: 742 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen