Offset schroevendraaier SW binnenzeskant 5mm L.28mm x 160mm

Artikelnummer: 43213005
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
    Producttype Schroevendraaier

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 43213005
    EAN/GTIN 4018754332465
    Nummer fabrikant 43213005
    L-nummer L60010 7497

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • DIN ISO 2936
    • voor binnenzeskant bouten
    • extra lange uitvoering
    • Chroom vanadium, vernikkeld

    Kenmerk:

    • L1: 28 mm
    • L2: 160 mm
    • Lengte [mm): 163 mm
    • Uitgang zeskant buiten (mm): 5 mm
    • Uitvoerprofiel: Zeskant
    • Gewicht: 31 g

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen