{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 878 | |
Meetbereik | 10 mm | |
Schaalverdeling | 0,01 mm | |
Aflezing per wijzeromwenteling | 1 mm | |
Meetafwijking MPE (meetbereik) | 15 µm | |
Meetkracht | 0,7 N - 1,5 N | |
Meettechniek | analoog | |
Behuizing-⌀ | 58 mm | |
Verpakking | stevige box | |
Producttype | meetklok |
Artikelnummer | 432120 10/58 | |
EAN/GTIN | 2050001037794 | |
Nummer fabrikant | 4311000 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Meetklok schokbestendig, Meetbereik / behuizing-⌀: 10/58mm
op aanvraag
Op voorraad
148 stuks direct leverbaar
€ 78,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.064 stuks direct leverbaar
€ 34,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
630 stuks direct leverbaar
€ 52,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aflezing per wijzeromwenteling | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Meetbereik | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Schaalverdeling | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Verpakking | stevige box | stevige box | stevige box |
Meettechniek | analoog | analoog | analoog |
Producttype | meetklok | meetklok | meetklok |
Meetafwijking MPE (meetbereik) | 15 µm | 15 µm | 15 µm |