{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 878 | |
Meetbereik | 10 mm | |
Aflezing | 1/100 mm | |
Schaalverdeling | 0,01 mm | |
Aflezing per wijzeromwenteling | 1 mm | |
Meetafwijking MPE (meetbereik) | 13 µm | |
Oog aan achterwand behuizing | ja | |
Meetkracht | 0,4 N - 1,4 N | |
Meettechniek | analoog | |
Behuizing-⌀ | 58 mm | |
Producttype | meetklok |
Artikelnummer | 432051 10/58B | |
EAN/GTIN | 4946368841915 | |
Nummer fabrikant | 2046A |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Meetklok 10/58B mm
op aanvraag
Op voorraad
86 stuks direct leverbaar
€ 47,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
384 stuks direct leverbaar
€ 26,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
164 stuks direct leverbaar
€ 33,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aflezing per wijzeromwenteling | 1 | 1 | 1 |
Behuizing-⌀ | 58 | 58 | 58 |
Meetbereik | 10 | 10 | 10 |
Meetkracht | 0,4 ;1,4 | 0,4 ;1,4 | 0,7 ;1,5 |
Norm | DIN 878 | DIN 878 | DIN 878 |
Schaalverdeling | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Meetafwijking MPE (meetbereik) | 13 | 15 | 15 |