{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 878 | |
Meetbereik | 10 mm | |
Schaalverdeling | 0,01 mm | |
Aflezing per wijzeromwenteling | 1 mm | |
Draaibare wijzerplaat | ja | |
Meetafwijking MPE (meetbereik) | 15 µm | |
verstelbare tolerantiemarkeringen | ja | |
Meetkracht | 0,7 N - 1,5 N | |
Meettechniek | analoog | |
Behuizing-⌀ | 58 mm | |
Verpakking | stevige box | |
Producttype | meetklok |
Artikelnummer | 432000 10/58 | |
EAN/GTIN | 4045197204189 | |
Nummer fabrikant | 432000 10/58 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Meetklok schokbestendig, Meetbereik / behuizing-⌀: 10/58mm
op aanvraag
Op voorraad
1.448 stuks direct leverbaar
€ 34,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
660 stuks direct leverbaar
€ 52,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Behuizing-⌀ | 58 mm | 58 mm |
Meetkracht | 0,7 N - 1,5 N | 0,7 N - 1,5 N |
Norm | DIN 878 | DIN 878 |
Schaalverdeling | 0,01 mm | 0,01 mm |
Verpakking | stevige box | stevige box |
Meettechniek | analoog | analoog |
Meetafwijking MPE (meetbereik) | 15 µm | 15 µm |