{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 878 | |
Meetbereik | 0 mm - 10 mm | |
Schaalverdeling | 0,01 mm | |
Aflezing per wijzeromwenteling | 1 mm | |
Meetafwijking MPE (meetbereik) | 15 µm | |
Meetkracht | 0,7 N - 1,4 N | |
Opspanschacht-⌀ h6 | 8 mm | |
Meettechniek | Mechanisch | |
Behuizing-⌀ | 58 mm | |
Verpakking | stevige box | |
Producttype | Meetklok |
Artikelnummer | 431990 10/58 | |
EAN/GTIN | 4059192013837 |