{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 878 | |
Meetbereik | 10 mm | |
Schaalverdeling | 0,01 mm | |
Aflezing per wijzeromwenteling | 1 mm | |
Meetafwijking MPE (meetbereik) | 15 µm | |
Meetkracht | 0,7 N - 1,4 N | |
Meettechniek | analoog | |
Behuizing-⌀ | 58 mm | |
Verpakking | stevige box | |
Producttype | meetklok |
Artikelnummer | 431950 10/58 | |
EAN/GTIN | 4031452100228 | |
Nummer fabrikant | 10022 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Meetklok met concentrisch geplaatste wijzers 10/58 mm
op aanvraag
Op voorraad
102 stuks direct leverbaar
€ 69,59
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3.359 stuks direct leverbaar
€ 26,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.856 stuks direct leverbaar
€ 34,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
85 stuks direct leverbaar
€ 52,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Meetbereik | 10 | 10 | 10 | 10 |
Meetkracht | 0,7 ;1,4 | 0,4 ;1,4 | 0,7 ;1,5 | 0,7 ;1,5 |
Norm | DIN 878 | DIN 878 | DIN 878 | DIN 878 |
Verpakking | stevige box | stevige box | stevige box | stevige box |
Meettechniek | analoog | analoog | analoog | analoog |
Producttype | meetklok | meetklok | meetklok | meetklok |
Meetafwijking MPE (meetbereik) | 15 | 15 | 15 | 15 |