{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | Fabrieksnorm | |
Meetbereik | 30 mm | |
Schaalverdeling | 0,1 mm | |
Aflezing per wijzeromwenteling | 10 mm | |
Meetafwijking MPE (meetbereik) | 50 µm | |
Meetkracht | 0,8 N - 1,3 N | |
Meettechniek | analoog | |
Behuizing-⌀ | 58 mm | |
Verpakking | stevige box | |
Producttype | meetklok |
Artikelnummer | 431896 30/58 | |
EAN/GTIN | 4031452100648 | |
Nummer fabrikant | 10064 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Meetklok 30/58 mm
op aanvraag
Op voorraad
80 stuks direct leverbaar
€ 62,15
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
781 stuks direct leverbaar
€ 87,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aflezing per wijzeromwenteling | 10 | 1 |
Behuizing-⌀ | 58 | 58 |
Meetbereik | 30 | 30 |
Meetkracht | 0,8 ;1,3 | 0,8 ;1,6 |
Norm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |
Schaalverdeling | 0,1 | 0,01 |
Meettechniek | analoog | analoog |