Meethoek 90°, driehoekige vorm, nauwkeurigheid 00 lichte constructie 500X300 mm

Artikelnummer: 431858 500X300
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte×breedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 875; DIN 876/00
  • Testrapport: Testrapport van de producent

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Norm DIN 875; DIN 876/00
    Haaksheid 0,004 mm
    Dikte 60 mm
    Gewicht 12 kg
    Testrapport Testrapport van de producent
    Producttype Meetplaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 431858 500X300
    EAN/GTIN 2050001949899

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Materiaal en nauwkeurigheid zie nr. 430400. Vanaf maat 600×400 mm met gewichtsbesparende boringen, die ook handig zijn bij transport en gebruik. Beide smalle rechte zijden van de hoek van 90° zijn fijn diamantgelept conform DIN876/00.
    Haaksheid conform DIN 875.
    Speciale lichte uitvoering zonder verlies van nauwkeurigheid.

    Toepassing:

    Voor het controleren van hoeken van 90° in het horizontale en verticale vlak.

    Levering:

    Inclusief transportverpakking.

    Tip:

    Let op: de levering is niet franco. Meethoek tot lengte 2000 mm op aanvraag. Houten box of flight case tegen meerprijs op aanvraag.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen